Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussmann by Eaton KTK 1 A KTK 1 A Feinsicherung (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm 1 A 600 V Superflink -FF- Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-550671-BP
Hersteller:
     Bussmann by Eaton
Herst.-Nr.:
     KTK 1 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Bussmann by Eaton KTK 1 A Feinsicherung (Ø x L) 10.3 mm x 38 mm 1 A 600 V Superflink -FF- Inhalt 1 St.

Feinsicherungen 10,3 x 38 mm

Technische Daten:
Auslöse-Charakteristik: Superflink -FF- · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 1 A · Produktabmessung, Länge: 38 mm · Produktabmessung, Ø: 10.3 mm · Schaltvermögen: 600 V~ · Sicherungsaufbau: Keramikrohr · Trenn-Schaltstrom: 100000 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 10.3 mm x 38 mm
Produktabmessung, Ø:
10.3 mm
Produktabmessung, Länge:
38 mm
Nennstrom - gerundet:
1 A
Marke:
Bussmann by Eaton
Sicherungsaufbau:
Keramikrohr
Typ (Hersteller-Typ):
KTK 1 A
Nennstrom:
1 A
Nennspannung:
600 V
Schaltvermögen:
600 V~
Auslöse-Charakteristik:
Superflink -FF-
Trenn-Schaltstrom:
100000 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Feinsicherung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung, 02050000181184, Bussmann by Eaton, KTK 1 A, G-Schmelzeinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 8,52*
€ 13,56*
€ 4,00*
ab € 8,39*
€ 13,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
CQ 215
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.