Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa EXTRA STRONG 05681-00018-11 Verlegeband Orange (L x B) 5 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-548534-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05681-00018-11
EAN/GTIN:
     4042448388506
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa EXTRA STRONG 05681-00018-11 Verlegeband Orange (L x B) 5 m x 50 mm 1 St.

tesa® Doppelseitiges Verlegeband / Teppichklebeband - extra starker Halt, zuverlässiges Befestigen, auch für Räume mit Fußbodenheizung geeignet

Verlegeband für alle Teppiche und PVC Beläge geeignet
Extra stark, beidseitig klebend
Geeignet auch für Feuchträume und Fußbodenheizung
Leicht von Hand einreißbar

Das doppelseitige tesa® Verlegeband klebt extra stark und eignet sich ideal, um Teppiche und PVC Beläge sicher zu befestigen. Ob man PVC auf dem Küchenboden, Teppichstreifen auf der Treppe oder Filz auf einer Sitzfläche verlegen möchte - das robuste und klebstarke Verlegeband sorgt für einen festen und zuverlässigen Halt. Das Verlegeband kann auch in feuchten Räumen und in Bereichen mit Fußbodenheizung verwendet werden. Die Anwendung ist spielend einfach, denn das Verlegeband lässt sich sogar von Hand einreißen. Verrutschen und Faltenschlagen gehören dank tesa® der Vergangenheit an!

Technische Daten:
Dicke: 0.24 mm · Herstellerfarbe: Orange · Klebeband-Besonderheiten: Chemikalienbeständigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Temperaturbeständig · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Modifiziertes Acrylat · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Reißkraft: 30 N/10 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Chemikalienbeständigkeit | Feuchtigkeitsbeständig | Temperaturbeständig
Farbe:
orange
Klebertyp:
Acrylat
Typ (Hersteller-Typ):
EXTRA STRONG
Material (Details):
Modifiziertes Acrylat
Reißkraft:
30 N/10 mm
Dicke:
0.24 mm
Produkt-Art:
Verlegeband
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 2,63*
€ 3,48*
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 2,61*
€ 3,74*
5 Tage
101
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 2,60*
€ 4,06*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 6,80*
ab € 3,11*
€ 4,07*
Lager 102
108
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 6,59*
€ 7,84
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,50*
€ 6,55
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,892* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
05686-00018-00
ab € 4,31*
Ähnlich
tesa
05696-00010
ab € 8,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.