Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-545638-BP Herst.-Nr.: ET124512X16.5 EAN/GTIN: 4054596283114 |
| |
|
| | |
| Scotch SCOTCH 1245 ET124512X16.5 Abschirmband Scotch® 1245 Kupfer (L x B) 16.5 m x 12 mm 1 St.
Abschirmband, Kupferfolie
Kupfer (L x B) 16.5 m x 12 mm Flammwidrig
Das 3M Abschirmband Nr. 1245 besteht aus einer geprägten Kupferfolie als Trägermaterial mit einem nicht leitfähigen Acrylklebestoff. Besondere Merkmale: Flammhemmend nach UL · Acrylklebestoff resistent gegen Lösungsmittel. Anwendung: Ableitung statischer Aufladung · Abschirmung elektromagnetischer Felder.
Technische Daten: Dicke: 0.08 mm · Herstellerfarbe: Kupfer · Klebeband-Besonderheiten: Flammwidrig · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.08 mm · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Länge: 16.5 m · Serie (Klebebänder): Scotch® 1245 · Weitere technische Daten: Durchgangs-Widerstand: (nach MIL-STD-202) 0,01 Ω
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 16.5 m x 12 mm | Herstellerfarbe: | Kupfer | Produktabmessung, Länge: | 16.5 m | Produktabmessung, Breite: | 12 mm | Marke: | Scotch | Klebeband-Besonderheiten: | Flammwidrig | Farbe: | braun | Klebertyp: | Acryl | Serie (Klebebänder): | Scotch® 1245 | Typ (Hersteller-Typ): | SCOTCH 1245 | Materialstärke: | 0.08 mm | Dicke: | 0.08 mm | Produkt-Art: | Abschirmband | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluklebeband, Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, Hochtemperaturkleber, Kupfer-Klebeband, Kupferklebeband, Prägeband, Schriftprägeband, scotch abschirmband kupfer, alu klebeband, scotch alu klebeband, Scotch, ET124512X16.5, SCOTCH 1245, 7100116880, 3m klebeband |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 37,89* | € 51,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,89* | € 51,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 51,36* | € 69,67* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 59,76* | € 79,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 17 Meter (ab € 3,02118* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|