Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ ET 1245 Kupferfolie, geprägt, mit nicht-leitfähigem Kleber, Kupfer, 12 mm x 16,5 m x 0,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M™ ET 1245 Kupferfolie, geprägt, mit nicht-leitfähigem Kleber, Kupfer, 12 mm x 16,5 m x 0,1 mm
3M™ ET 1245 Kupferfolie, geprägt, mit nicht-leitfähigem Kleber, Kupfer, 12 mm x 16,5 m x 0,1 mm
3M™ ET 1245 Kupferfolie, geprägt, mit nicht-leitfähigem Kleber, Kupfer, 12 mm x 16,5 m x 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     C1066-7100116880
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     ET124512X16.5
EAN/GTIN:
     04054596283114
Suchbegriffe:
Abschirmband
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Kupferfolie, geprägt, mit nicht-leitfähigem Acrylkleber, kupfer, maximale Temperaturbeständigkeit bis 130°C
Weitere Informationen:
Brand:
3M™
Klebstofftyp:
Acryl
Gesamtbreite:
12 mm
Gesamtlänge:
16,5 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 17 Meter (ab € 2,22177* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.