Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-544559-BP Herst.-Nr.: 55735-00014-11 EAN/GTIN: 4042448388469 |
| |
|
| | |
| tesa REMOVABLE 55735-00014-11 Verlegeband Transparent (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.
tesa® Teppichklebeband - beidseitig klebend, für das Verlegen von Teppich- und PVC- Bodenbelägen
Teppichklebeband für alle Teppich- und PVC- Bodenbeläge Auf vielen Untergründen einsetzbar und rückstandsfrei entfernbar Beidseitig klebend Textilverstärkt Leicht von Hand einreißbar Sichere und sofort begehbare Verklebung Lösungsmittel- und geruchsfrei
Das gewebeverstärkte und beidseitig klebende tesa® Teppichklebeband eignet sich ideal zum Verlegen von Teppich- und PVC-Bodenbelägen auf vielen, insbesondere auf empfindlichen Untergründen wie Laminat. Dank der innovativen tesa®-Klebetechnologie garantiert das lösungsmittelfreie Teppichklebeband einen sicheren Halt, lässt sich sogar mit der Hand verarbeiten und problem- und rückstandslos wieder entfernen. Das Betreten des Bodenbelags ist sofort nach der Anwendung möglich. Das Teppichklebeband verhindert das Verrutschen und Faltenschlagen zuverlässig.
Technische Daten: Dicke: 0.25 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Chemikalienbeständigkeit,Feuchtigkeitsbeständig,Rückstandsfrei entfernbar,Temperaturbeständig · Klebertyp: Acrylat · Material (Details): Modifiziertes Acrylat · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Reißkraft: 30 N/10 mm
Hinweis: Nicht geeignet für Naturstein. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 25 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 25 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Chemikalienbeständigkeit | Feuchtigkeitsbeständig | Rückstandsfrei entfernbar | Temperaturbeständig | Farbe: | transparent | Klebertyp: | Acrylat | Typ (Hersteller-Typ): | REMOVABLE | Material (Details): | Modifiziertes Acrylat | Reißkraft: | 30 N/10 mm | Dicke: | 0.25 mm | Produkt-Art: | Verlegeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa doppelklebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband transparent, 04005800222283, 04042448388469, 4005801222282, tesa |
| | |
| | | Angebote (34) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 12,20* | € 16,06* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 12,25* | € 16,28* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 12,48* | € 16,43* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 13,05* | € 17,43* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,93* | € 23,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|