Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton SBPE Spiral-Kabelschutzschlauch PE, für Kabel-Ø 9mm bis 100mm, Länge 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-305497
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41200 SBPE9-PE-NA
EAN/GTIN:
     4031026279701
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser min. = 9mm
Kabeldurchmesser max. = 10mm
Farbe = Natur
Innendurchmesser = 9mm
Material = PE
Bündeldurchmesser max. = 100mm
Betriebstemperatur min. = -60°C
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wandstärke = 1.4mm
Länge = 30m
Serie = SBPE

SBPEFR-Serie: UL94 V2, FMVSS 302, Typ B, RoHS. ; 446-172 446-172 , ; 446-178 446-178 und ; 446-162 446-162 haben eine praktische Länge von 5m. Spiralschlauch SBPE. Die Spiralschläuche der Serien SPBE und SBPEFR sind in einer Vielzahl von Durchmessern, Materialien und Farben erhältlich. Ideal zum Organisieren und Schützen von Kabeln und Schläuchen. Die spiralförmige Struktur ermöglicht es, ein Anbringen auf Kabeln oder Schläuchen auch nach der Installation. Diese Struktur ermöglicht auch, dass Kabel an beliebigen Punkten und beliebigen Richtungen abzweigen können. Eigenschaften und Vorteile Hergestellt aus schwer entflammbarem Polyethylen (PE) Erhältlich in einer Reihe von Farben und Größen für verschiedene Kabelbündel Kann nachgerüstet werden Geeignet für Standard-Elektroanwendungen und Schaltschrank- und Anlagenbau Die Serie SBPEFR ist selbstverlöschend gemäß UL94 V2-Standard
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser min.:
9mm
Kabeldurchmesser max.:
10mm
Farbe:
Natur
Innendurchmesser:
9mm
Material:
PE
Bündeldurchmesser max.:
100mm
Betriebstemperatur min.:
-60°C
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wandstärke:
1.4mm
Länge:
30m
Serie:
SBPE
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, hellermann tyton kabelschlauch, kabelschlauch, kabelschlauch 30m, 305497, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, HellermannTyton, 16141200SBPE9PENA, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,50*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 1,85* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 79,34*
€ 94,41
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 78,94*
€ 93,94
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 74,62*
€ 88,80
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 71,77*
€ 85,41
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 68,19*
€ 81,15
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 64,59*
€ 76,86
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 55,50*
€ 66,05
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-03011
ab € 6,33*
Zubehör
HellermannTyton
111-08229
ab € 0,0666*
Zubehör
HellermannTyton
111-05219
ab € 0,17*
Zubehör
HellermannTyton
111-05000 T50R-PA66-BK
ab € 3,98*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.