Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla UNIMAS U 135 26135000 Elektronikgehäuse Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-540820-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     26135000
EAN/GTIN:
     4016138540826
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla UNIMAS U 135 26135000 Elektronikgehäuse 135 x 132 x 60 Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Unimas-Frontplatten-Gehäuse

(L x B x H) 135 x 132 x 60 mm

IP40

Einsetzbar für den Einbau von Kleingeräten und Leiterplatten (horizontal oder vertikal). Die beiden Kunststoff-Frontplatten sind eingesteckt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: Polystyrol (EPS) · Produktabmessung, Breite: 132 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Schutzart: IP40 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-10°C bis 65°C.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 132 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
132 mm
Marke:
Bopla
Schutzart:
IP40
Farbe:
grau
Material:
Polystyrol (EPS)
Typ (Hersteller-Typ):
UNIMAS U 135
Länge bzw. Tiefe:
135 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 26135000, UNIMAS U 135, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,84*
€ 18,80*
€ 4,00*
ab € 12,35*
€ 18,91*
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,06*
€ 5,90*
ab € 14,41*
€ 23,43*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 23,64*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,53*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.