Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla UNIMAS U 135 26135000 Elektronikgehäuse Polystyrol (EPS) Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17657
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     26135000
EAN/GTIN:
     4016138540826
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Einsetzbar für den Einbau von Kleingeräten und Leiterplatten (horizontal oder vertikal). Die beiden Kunststoff-Frontplatten sind eingesteckt.
Features:
(L x B x H) 135 x 132 x 60 mm

IP40
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Farbe:
grau
Breite:
132 mm
Höhe:
60 mm
Schutzart:
IP40
Typ:
UNIMAS U 135
Länge bzw. Tiefe:
135 mm
Material:
Polystyrol (EPS)
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Elektronikgehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, UNIMAS U 135, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 18,81*
€ 8,95*
ab € 12,84*
€ 18,82*
1 Tag
59
Frei Haus
ab € 12,77*
€ 19,09*
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 23,09*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 20,03*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,34*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.