Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-540076-BP Herst.-Nr.: 91955025 EAN/GTIN: 8021684192371 |
| |
|
| | |
| 3M 91955025 Doppelseitiges Klebeband Gelb,Hellgrün (L x B) 25 m x 50 mm 1 St.
Teppichklebeband
Gelb,Hellgrün (L x B) 25 m x 50 mm
3MTM 9195 Klebeband mit unterschiedlich stark haftenden Klebeseiten, besonders geeignet für den Messebau. Die Teppiche sind problemlos von Beton etc. wieder zu entfernen.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Klebeband mit PP-Folienträger · Dicke: 0.13 mm · Herstellerfarbe: Gelb,Hellgrün · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 0.13 mm · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 25 m · Temperatur (max.): +60 °C · Trägermaterial (Details): Polypropylenfolie
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 25 m x 50 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Hellgrün | Produktabmessung, Länge: | 25 m | Produktabmessung, Breite: | 50 mm | Marke: | 3M | Klebertyp: | Acryl | Typ (Hersteller-Typ): | 91955025 | Trägermaterial (Details): | Polypropylenfolie | Ausführung (allgemein): | Klebeband mit PP-Folienträger | Materialstärke: | 0.13 mm | Temperatur (max.): | +60 °C | Dicke: | 0.13 mm | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband 3m (l x b) 25 m x 50 mm, pp-klebeband weiß, pp-klebeband, 3M, 91955025, 7000111987, teppichklebeband, 3m klebeband |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,00* | ab € 8,96* | € 12,29* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 9,50* | € 12,30* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,79* | ab € 10,64* | € 13,82* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 10,51* | € 13,93* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 14,54* | € 19,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,5816* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|