Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 240 03240000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533879-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03240000
EAN/GTIN:
     4016138732078
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Bopla EUROMAS T 240 03240000 Industrie-Gehäuse 250 x 160 x 90 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 115 mm · Innenmaß Höhe: 84 mm · Innenmaß Tiefe: 224 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 160 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
224 mm
Innenmaß Höhe:
84 mm
Innenmaß Breite:
115 mm
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS T 240
Länge bzw. Tiefe:
250 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 03240000, EUROMAS T 240, 364-9096, Anzeigegehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 24,78*
€ 34,80*
€ 4,00*
ab € 26,61*
€ 36,91*
€ 5,90*
ab € 28,49*
€ 42,27*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 38,60*
€ 50,96*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 38,45*
€ 54,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53111020
ab € 0,44*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,35*
Zubehör
Bopla
34090000 ASC 1
ab € 4,07*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.