Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS P 305 4305000 Industrie-Gehäuse Glasfaserverstärkter Polyester Fehgrau (seidenmatt) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533794-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     4305000
EAN/GTIN:
     4016138745504
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
leergehäuse ip 66
Bopla EUROMAS P 305 4305000 Industrie-Gehäuse 80 x 75 x 55 Glasfaserverstärkter Polyester Fehgrau (seidenmatt) 1 St.

Euromas-Polyester-Gehäuse

Glasfaserverstärktes Polyestergehäuse mit unverlierbaren V2A Schrauben und Feder-Nut-System mit eingeschäumter Dichtung. Es verfügt über Schraubkanäle zur Außenmontage außerhalb des Dichtraumes, ist vollschutzisoliert, robust und chemisch beständig.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Fehgrau (seidenmatt) · Innenmaß Breite: 65 mm · Innenmaß Höhe: 46 mm · Innenmaß Tiefe: 49 mm · Material: Glasfaserverstärkter Polyester · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Schutzart: IP66 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-40°C bis 90 °C.

Lieferumfang:
Gehäuse mit Schrauben, ohne Klemmblock.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 75 x 55 mm
Herstellerfarbe:
Fehgrau (seidenmatt)
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
49 mm
Innenmaß Höhe:
46 mm
Innenmaß Breite:
65 mm
Schutzart:
IP66
Material:
Glasfaserverstärkter Polyester
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS P 305
Länge bzw. Tiefe:
80 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse, bopla leergehäuse, Bopla, 4305000, EUROMAS P 305, Elektronikgehäuse, Industrie Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,68*
€ 37,04*
€ 5,90*
ab € 23,46*
€ 37,05*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 39,10*
€ 3,50*
ab € 49,14*
€ 64,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,24*
Sonstiges
Bopla
52042000
ab € 25,39*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,29*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,43*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,50*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.