Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS T 223 03223000 Industrie-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533562-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     03223000
EAN/GTIN:
     4016138731965
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
Bopla EUROMAS T 223 03223000 Industrie-Gehäuse 200 x 150 x 75 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 143 mm · Innenmaß Höhe: 68.5 mm · Innenmaß Tiefe: 174 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 200 x 150 x 75 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
174 mm
Innenmaß Höhe:
68.5 mm
Innenmaß Breite:
143 mm
Schutzart:
IP65
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS T 223
Länge bzw. Tiefe:
200 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bopla universalgehäuse, universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 03223000, EUROMAS T 223, 506-738, Anzeigegehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,39*
€ 37,63*
€ 6,90*
ab € 28,25*
€ 37,64*
€ 5,90*
ab € 24,61*
€ 37,67*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 36,12*
€ 47,72*
€ 8,95*
ab € 38,03*
€ 53,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bopla
52042000
ab € 31,79*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,34*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,68*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,16*
Zubehör
RS Pro
6694673
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.