Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 242 VO 02242094 Industrie-Gehäuse Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533298-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02242094
EAN/GTIN:
     4016138731910
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
Bopla EUROMAS M 242 VO 02242094 Industrie-Gehäuse 240 x 120 x 100 Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

flammwidrig

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 113 mm · Innenmaß Höhe: 94 mm · Innenmaß Tiefe: 216.2 mm · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 120 x 100 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
216.2 mm
Innenmaß Höhe:
94 mm
Innenmaß Breite:
113 mm
Schutzart:
IP66 | IK07
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 242 VO
Länge bzw. Tiefe:
240 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Bopla, 02242094, EUROMAS M 242 VO, 756-0017, Anzeigegehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,27*
€ 50,26*
€ 5,90*
ab € 33,24*
€ 50,27*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 43,48*
€ 57,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,52*
€ 67,01*
€ 8,95*
ab € 50,58*
€ 71,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,59*
€ 68,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,29*
€ 58,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,27*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,30*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.