Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox TAM 090706 Wand-Gehäuse 95 x 65 x 60 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533267-BP
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     5814020
EAN/GTIN:
     6418074011428
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Fibox TAM 090706 Wand-Gehäuse 95 x 65 x 60 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Tempo ABS Gehäuse mit metrischen Vorprägungen, grauer Deckel

TEMPO-Gehäuse sind besonders praktisch in der Handhabung, weil sie speziell zu dem Zweck konzipiert worden sind, bei ihrer Montage und Anbringung Zeit und Geld zu sparen. Vollständig kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Der großflächige Gehäusedeckel bietet viel Platz für Aufdrucke, Aufkleber und Schalter. Die Schnellscharniere lassen sich in Sekundenschnelle und ohne die Verwendung spezieller Werkzeuge oder Schrauben befestigen.

Technische Daten:
Gehäuse-Besonderheiten: Deckel Grau · Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Schutzart: IP65 · Vorprägungen: 6 x M20/M16 · Zulassungen, Normen: IEC 695-2-1 (Glühdrahttest)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 65 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Fibox
Schutzart:
IP65
Gehäuse-Besonderheiten:
Deckel Grau
Material:
ABS
Herst.-Teilenr.:
5814020
Typ (Hersteller-Typ):
TAM 090706
Länge bzw. Tiefe:
95 mm
RoHS-konform:
Ja
Vorprägungen:
6 x M20/M16
weitere Zulassungen, Normen:
IEC 695-2-1 (Glühdrahttest)
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kabelabzweigkasten, Kunststoffgehäuse, abzweigdose ip65 fibox, abox, abox ip65, 6418074011428, Fibox, 5814020, TAM 090706, Tempo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,24*
€ 16,19*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 11,30*
€ 16,21*
€ 5,90*
ab € 12,17*
€ 20,86*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 14,51*
€ 21,42*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 22,05*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
5510674
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.