Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse: Verbindungsdose; X: 65mm; Y: 95mm; Z: 60mm; Aufputz; ABS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 65mm; Y: 95mm; Z: 60mm; Aufputz; ABS
Gehäuse: Verbindungsdose; X: 65mm; Y: 95mm; Z: 60mm; Aufputz; ABS
Artikel-Nr.:
     2805-TAM090706
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     TAM 090706
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Hersteller: FIBOX
Montage: Aufputz
Betriebstemperatur: -40...60°C
Gehäusematerial: ABS
Gehäusefarbe: grau
Dichtheitsklasse: IP65
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Typ: Verbindungsdose
Größe Y: 95mm
Größe X: 65mm
Größe Z: 60mm
Deckelfarben: grau
Ausführung: mit metrischen vorprägungen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,22*
€ 16,13*
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 11,28*
€ 16,14*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 20,85*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 21,41*
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 19,04*
€ 26,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 32 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
5510674
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.