Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox TAM 090706 Wand-Gehäuse 95 x 65 x 60 ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S22584
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     5814020
EAN/GTIN:
     6418074011428
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
TEMPO-Gehäuse sind besonders praktisch in der Handhabung, weil sie speziell zu dem Zweck konzipiert worden sind, bei ihrer Montage und Anbringung Zeit und Geld zu sparen. Vollständig kompatibel mit den meisten handelsüblichen PVC-Gehäusen. Der großflächige Gehäusedeckel bietet viel Platz für Aufdrucke, Aufkleber und Schalter. Die Schnellscharniere lassen sich in Sekundenschnelle und ohne die Verwendung spezieller Werkzeuge oder Schrauben befestigen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
95 mm
Breite:
65 mm
Höhe:
60 mm
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
5814020
Typ:
TAM 090706
Vorprägungen:
6 x M20/M16
Länge bzw. Tiefe:
95 mm
Material:
ABS
Besonderheiten:
Deckel Grau
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Normen:
IEC 695-2-1 (Glühdrahttest)
Produkt-Art:
Wand-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: Kabelabzweigkasten, Kunststoffgehäuse, Verbindungsdose, abzweigdose ip65 fibox, abox, abox ip65, Fibox, TAM 090706, Tempo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,22*
€ 16,13*
4 Tage
7
€ 5,99*
ab € 11,28*
€ 16,14*
€ 5,90*
ab € 12,14*
€ 20,85*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 14,38*
€ 21,41*
7 Tage
15
€ 6,99*
ab € 19,04*
€ 26,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fibox
5510674
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.