Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 225 VO 02225094 Industrie-Gehäuse Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-533132-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02225094
EAN/GTIN:
     4016138731835
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
kunststoffgehäuse bopla
Bopla EUROMAS M 225 VO 02225094 Industrie-Gehäuse 82 x 80 x 85 Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

flammwidrig

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 73 mm · Innenmaß Höhe: 79 mm · Innenmaß Tiefe: 56 mm · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 82 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 82 x 80 x 85 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
82 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
56 mm
Innenmaß Höhe:
79 mm
Innenmaß Breite:
73 mm
Schutzart:
IP66 | IK07
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 225 VO
Länge bzw. Tiefe:
82 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 04016138731835, Bopla, 02225094, EUROMAS M 225 VO, 755-9988
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 16,33*
€ 24,63*
€ 4,00*
ab € 22,68*
€ 30,62*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 21,67*
€ 30,85*
€ 8,95*
ab € 22,45*
€ 33,52*
€ 3,50*
ab € 36,58*
€ 48,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 21,54*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,20*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,42*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.