| |
|
| Artikel-Nr.: 102-533107-BP Herst.-Nr.: 02221094 EAN/GTIN: 4016138731811 |
| |
|
| | |
| Bopla EUROMAS M 221 VO 02221094 Industrie-Gehäuse 200 x 120 x 75 Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.
Euromas-Gehäuse
flammwidrig
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 113 mm · Innenmaß Höhe: 68.5 mm · Innenmaß Tiefe: 174.2 mm · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.
Hinweis: Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 200 x 120 x 75 mm | Herstellerfarbe: | Lichtgrau (RAL 7035) | Produktabmessung, Höhe: | 75 mm | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Produktabmessung, Breite: | 120 mm | Marke: | Bopla | Innenmaß Tiefe: | 174.2 mm | Innenmaß Höhe: | 68.5 mm | Innenmaß Breite: | 113 mm | Schutzart: | IP66 | IK07 | Farbe: | grau | Material: | Polycarbonat V0 | Typ (Hersteller-Typ): | EUROMAS M 221 VO | Länge bzw. Tiefe: | 200 mm | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Industrie-Gehäuse | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, 04016138731811, Bopla, 02221094, EUROMAS M 221 VO, 755-9981 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,66* | € 41,12* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,27* | € 41,13* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,12* | € 48,50* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 38,95* | € 55,45* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 51,05* | € 66,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|