Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 250 02250000 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-532000-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02250000
EAN/GTIN:
     4016138731446
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Bopla EUROMAS M 250 02250000 Industrie-Gehäuse 250 x 160 x 150 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 153 mm · Innenmaß Höhe: 144 mm · Innenmaß Tiefe: 224 mm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 160 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
224 mm
Innenmaß Höhe:
144 mm
Innenmaß Breite:
153 mm
Schutzart:
IP66 | IK07
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 250
Länge bzw. Tiefe:
250 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, bopla leergehäuse, Bopla, 02250000, EUROMAS M 250, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,59*
€ 67,87*
€ 5,90*
ab € 45,03*
€ 67,88*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 56,63*
€ 73,99*
€ 3,50*
ab € 61,72*
€ 79,07*
Frei Haus
ab € 71,94*
€ 93,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 27,01*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,24*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,32*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.