Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 241 02241000 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531899-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02241000
EAN/GTIN:
     4016138731385
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Bopla EUROMAS M 241 02241000 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 153 mm · Innenmaß Höhe: 113 mm · Innenmaß Tiefe: 224 mm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 160 x 120 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
224 mm
Innenmaß Höhe:
113 mm
Innenmaß Breite:
153 mm
Schutzart:
IP66 | IK07
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 241
Länge bzw. Tiefe:
250 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, bopla leergehäuse, Bopla, 02241000, EUROMAS M 241, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,77*
€ 65,41*
€ 5,90*
ab € 43,54*
€ 65,42*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 71,96*
€ 3,50*
ab € 59,81*
€ 76,69*
Frei Haus
ab € 70,19*
€ 91,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,27*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,30*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,30*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.