Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 240 02240000 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531867-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02240000
EAN/GTIN:
     4016138731361
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Bopla EUROMAS M 240 02240000 Industrie-Gehäuse 250 x 160 x 90 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 153 mm · Innenmaß Höhe: 84 mm · Innenmaß Tiefe: 224 mm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 160 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Schutzart: IP65,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 250 x 160 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
160 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
224 mm
Innenmaß Höhe:
84 mm
Innenmaß Breite:
153 mm
Schutzart:
IP65 | IK07
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 240
Länge bzw. Tiefe:
250 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip65, leergehäuse, bopla leergehäuse, Bopla, 02240000, EUROMAS M 240, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,25*
€ 48,59*
€ 5,46*
ab € 37,58*
€ 48,60*
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 49,59*
€ 5,90*
ab € 33,99*
€ 50,96*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 43,33*
€ 56,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,27*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,30*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,30*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.