Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 238 02238000 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-531835-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02238000
EAN/GTIN:
     4016138731347
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Bopla EUROMAS M 238 02238000 Industrie-Gehäuse 160 x 120 x 90 Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

Euromas-Gehäuse

Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 113 mm · Innenmaß Höhe: 83.5 mm · Innenmaß Tiefe: 134.2 mm · Material: Polycarbonat · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP66,IK07 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 110 °C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 120 x 90 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
134.2 mm
Innenmaß Höhe:
83.5 mm
Innenmaß Breite:
113 mm
Schutzart:
IP66 | IK07
Material:
Polycarbonat
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS M 238
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, bopla leergehäuse, Bopla, 02238000, EUROMAS M 238, 580-405, Anzeigegehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 28,57*
€ 37,72*
€ 5,90*
ab € 24,74*
€ 37,75*
€ 4,00*
ab € 27,80*
€ 39,33*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 35,12*
€ 46,65*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 34,18*
€ 48,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,46*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Zubehör
Bopla
22010000 EM-WL
ab € 5,41*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,69*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.