Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS M 238 02238000 Industrie-Gehäuse Polycarbonat Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S29623
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     02238000
EAN/GTIN:
     4016138731347
Suchbegriffe:
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht. Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust und aufgrund der hohen Schutzart auch im Freien einsetzbar.
Hinweise:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Breite:
120 mm
Innenmaß Tiefe:
134.2 mm
Innenmaß Höhe:
83.5 mm
Innenmaß Breite:
113 mm
Höhe:
90 mm
Schutzart:
IP66 + IK07
Typ:
EUROMAS M 238
Länge bzw. Tiefe:
160 mm
Material:
Polycarbonat
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, bopla leergehäuse, Bopla, EUROMAS M 238, 580-405, Anzeigegehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,62*
€ 38,11*
€ 6,90*
ab € 28,64*
€ 38,12*
€ 5,90*
ab € 24,64*
€ 38,16*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 35,22*
€ 47,33*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 33,92*
€ 48,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,26*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,34*
Zubehör
Bopla
22010000 EM-WL
ab € 5,42*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,71*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.