Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-531185-BP Herst.-Nr.: 7251101 EAN/GTIN: 4013902858903 |
| |
|
| | |
| Spelsberg Gti GFS 11-m Kabeldurchführungsplatte Polycarbonat Grau 1 St.
GTi Verschlussflansche
Zur Komplettierung des Gehäuses zwingend notwendig.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): 2xM20+20xM20/25+5xM25/32+2xM40/50 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grau · Material: Polycarbonat · Passend für (Details): GTi 1
Lieferumfang: Flansch mit Befestigungsmaterial.
Hinweis: Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Grau | Passend für (Details): | GTi 1 | Marke: | Spelsberg | Halogenfrei: | Nein | Material: | Polycarbonat | Herst.-Teilenr.: | 7251101 | Typ (Hersteller-Typ): | Gti GFS 11-m | Ausführung (allgemein): | 2xM20+20xM20/25+5xM25/32+2xM40/50 | Produkt-Art: | Kabeldurchführungsplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19" Kabeldurchführungsplatte, Kabeldurchführungsblech, Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, kabeldurchführung grau, 4013902858903, Spelsberg, 7251101, Gti GFS 11-m, Würgenippel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,32* | € 32,05* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,43* | € 32,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,24* | € 33,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 25,80* | € 33,99* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 43,34* | € 56,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|