Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53111440 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lapp SKINTOP 53111440 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53111440 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE5-37101326
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53111440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68
SKINTOP® ST-M, erhöht ölbeständige Kunststoffkabelverschraubung mit variablem Klemmbereich, dauerhaftem Vibrationsschutz, für Offshore
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
M32x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP67, IP68, IP69k
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
47 mm
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,2221*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,7821*
€ 2,1207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6721*
€ 1,9898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,6421*
€ 1,9541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5321*
€ 1,8232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3721*
€ 1,6328
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2221*
€ 1,4543
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53119043
ab € 0,2725*
Zubehör
Lapp Kabel
54110843
ab € 5,32193*
Zubehör
Wiska
10060401
ab € 6,888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.