Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flanschset, Schutzart IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flanschset, Schutzart IP65
Flanschset, Schutzart IP65
Artikel-Nr.:
     C1173-07251101
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     07251101
EAN/GTIN:
     4013902858903
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Flanschplatte
Kabeldurchführung
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
Flanschset mit metrischen Vorprägungen, 2 x Flanschverbinder je Flansch, Flanschset bestehend aus den Flanschen GFL 211, 221, 341 und 351
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Höhe:
3 mm
Tiefe:
179 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Typ:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Schutzart (NEMA):
3R
Stärke:
3 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
53111420
ab € 0,42*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111430
ab € 0,72*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111440
ab € 1,22*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111450
ab € 2,4649*
Sonstiges
Lapp Kabel
53111460
ab € 3,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.