Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa COMFORT 55918-00021-00 Fliegengitter (B x H) 1200 mm x 2400 mm Anthrazit 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530497-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55918-00021-00
EAN/GTIN:
     4042448857743
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
tesa COMFORT 55918-00021-00 Fliegengitter (B x H) 1200 mm x 2400 mm Anthrazit 1 St.

tesa® Insect Stop Comfort Fliegengitter für bodentiefe Fenster - Anthrazit, (L x B) 2.4 m x 1.2 m

Auch bei bodentiefen Fenstern Räume lüften & gleichzeitig vor lästigen Insekten schützen
Insektengitter zur Befestigung ohne Bohren dank Easy-on- / Easy-off-System
Mit integrierter Andrück- & Schneidehilfe
Klettstreifen können rückstandslos entfernt werden
Selbstklebendes Klett-Klebeband hält das Fliegennetz sicher an der Innenseite des Fensterrahmens
Zuschneidbar, z.B. als Mückennetz für Wohnwagen oder Kellerfenster
Das antrazit-graue Insektennetz aus Fiberglasgewebe bietet leichten Sichtschutz & hohe UV-Beständigkeit
Hygienisch & wiederverwendbar, da bis 30 °C in der Maschine waschbar
tesa Insect Stop COMFORT Mückenschutz für bodentiefe Fenster, selbstklebendes Klettband, Andrück- & Schneidehilfe

tesa Insect Stop COMFORT Fliegen-Gitter für Fenster
Mit dem tesa Insect Stop COMFORT Fliegenschutz müssen Insekten draußen bleiben. Besonders clever: das Easy-on/Easy-Off-System mit Andrück- und Schneidehilfe für leichte Montage und rückstandsloses Entfernen. Der Fensterschutz wird ohne weiteres Werkzeug oder Bohren an der Innenseite des Rahmens mit Klettband angebracht und schließt und öffnet weiterhin wie gewohnt. Empfehlung: Für alle mit Überempfindlichkeit oder Allergien auf Insektenstiche & Bisse unentbehrlich.

Ausstattung:
Einfaches Anbringen dank des Easy-on-Systems · Spurlos abnehmbar durch das Easy-off-System · Hohe UV-Beständigigkeit · Mehrfach wiederverwendbar · Waschbar bis 30 °C.

Technische Daten:
Anwendung (Insekten-Vernichter): Bremse,Fliege,Gelse,Käfer,Kakerlake,Moskito,Motte,Mücke,Schabe,Schnake,Spinne,Wespe · Geeignet für... (Innen/Außen): Innen/Außen · Herstellerfarbe: Anthrazit · Produktabmessung, Breite: 1200 mm · Produktabmessung, Höhe: 2400 mm

Lieferumfang:
1x tesa Insect Stop COMFORT Mückenschutz für bodentiefe Fenster,Selbstklebendes Klettband,Andrück- & Schneidehilfe

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 1200 mm x 2400 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
2400 mm
Produktabmessung, Breite:
1200 mm
Marke:
tesa
Anwendung (Insektenfänger):
Bremse | Fliege | Gelse | Käfer | Kakerlake | Moskito | Motte | Mücke
Farbe:
grau
Geeignet für... (Innen/Außen):
Innen/Außen
Produkt-Art:
Fliegengitter
Weitere Suchbegriffe: Fliegen Draht, Fliegendraht, Fliegengaze, Fliegengitter, Insektengewebe, Insektengitter, fenstergewebe grau, fenster insektenschutzrahmen, fenstergewebe 120cm, 4042448857743, tesa, 55918-00021-00, COMFORT, fliegengitter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 13,04*
€ 17,16*
1
€ 4,75*
ab € 12,86*
€ 18,41*
1
€ 4,00*
ab € 13,69*
€ 21,53*
1
€ 5,50*
ab € 14,74*
€ 21,53*
Lager 102
27
1
Frei Haus
ab € 17,43*
€ 24,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55667-00020
ab € 7,86*
Ähnlich
tesa
55667-00021
ab € 7,73*
Ähnlich
tesa
55914-00021
ab € 13,02*
Ähnlich
tesa
55914-00020
ab € 12,63*
Ähnlich
tesa
55918-00020
ab € 12,87*
Ähnlich
tesa
55396-00021-00
ab € 10,32*
Ähnlich
tesa
55388-00021-00
ab € 11,13*
Ähnlich
tesa
55396-00020-00
ab € 10,38*
Ähnlich
tesa
55388-00020-00
ab € 11,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.