Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Insect Stop Comfort Moskitonetz Fenster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Insect Stop Comfort Moskitonetz Fenster Weiß
TESA Insect Stop Comfort Moskitonetz Fenster Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6983363
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55918-00020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Die flexiblen tesa® Insect Stop Klettbandsysteme sind für alle gängigen Fenstergrößen sowie Dachfenster erhältlich und einfach per Klettband im Fensterrahmen zu montieren.

tesa® Insect Stop Fliegengitter Comfort sorgt für sicheren Insektenschutz und erlaubt es Ihnen gleichzeitig problemlos Ihr Fenster zu öffnen und zu schließen. Durch das selbstklebende tesa® Klettband sind diese Fliegengitter besonders leicht anzubringen und lassen sich zudem auch spurlos wieder entfernen.

Mit dem beiliegendem Spezialzuschneider können Sie die Netze auf jede Größe zuschneiden. Das Qualitätsnetz ist mehrfach wiederverwendbar, waschbar bis 30°C und UV-beständig.

Die tesa® Insect Stop Klettbandsysteme für Fenster sind in den Farben anthrazit, für gute Durchsicht, und weiß, als Sichtschutz, erhältlich.

Zusätzlich ist auch eine Standard-Qualität erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
454 g
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Fenster
Material
ABS Synthetik
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
1200 x 10 x 2400 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55667-00020
ab € 7,88*
Ähnlich
tesa
55667-00021
ab € 7,78*
Ähnlich
tesa
55914-00021
ab € 10,91*
Ähnlich
tesa
55914-00020
ab € 10,91*
Ähnlich
tesa
55396-00021-00
ab € 10,34*
Ähnlich
tesa
55388-00021-00
ab € 9,95*
Ähnlich
tesa
55396-00020-00
ab € 10,39*
Ähnlich
tesa
55388-00020-00
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.