tesa® Insect Stop STANDARD sorgt für Insektenschutz auch bei geöffneten Fenstern. - Sichere Befestigung - Leicht anzubringen durch das selbstklebende Klettband - Kann schnell und sauber auf jede Gr...
Das tesa® Insect Stop Fliegennetz für Fenster hält auch in der Standard-Variante Fliegen, Mücken, Spinnen und andere Insekten zuverlässig aus dem Haus. Bei offenen Fenstern kommt eine frische Brise...
Die flexiblen tesa® Insect Stop Klettbandsysteme sind für alle gängigen Fenstergrößen sowie Dachfenster erhältlich und einfach per Klettband im Fensterrahmen zu montieren. tesa® Insect Stop Fliegen...
tesa Fliegengitter ALU COMFORT Fenster, 1,40 m x 1,50 m leichter Aufbau durch innovative Schraub-Verbinder, ohne Bohren zu montieren, inkl. passende Einhänge-Federn für alle gängigen Fenster-Blendr...
tesa Fliegengitter Nachfüllrolle für Fenster, 1,0 m x 1,2 m aus Fiberglasgewebe, reißfest, licht- und luftdurchlässig, UV-beständig, passend für 8755691 / 8755194 Farbe: anthrazit (55139-00001-01) ...
tesa Fliegengitter Nachfüllrolle für Fenster, 1,0 m x 1,2 m aus Alu-Gewebe, reißfest, UV-beständig, vielfältig einsetz- bar, auf jedes Format kürzbar Farbe: grau (55141-00000-01) Die Abbildung bezi...
Das tesa® Insect Stop Fliegennetz für Fenster hält auch in der Standard-Variante Fliegen, Mücken, Spinnen und andere Insekten zuverlässig aus dem Haus. Bei offenen Fenstern kommt eine frische Brise...
Das tesa® Pollenschutzgitter ist ein Segen für Allergiker mit leichten - mittelschweren Symptomen. Mit der effektiven Filterwirkung lindert es Heuschnupfen und andere Beschwerden. Das Pollengitter ...
tesa COMFORT 55667-00500-00 Fliegengitter (B x H) 1000 mm x 1000 mm Anthrazit 2 St. tesa® Insect Stop Comfort Fliegengitter - Anthrazit, (L x B) 1.0 m x 1.0 m, 2 St. Räume lüften & gleichzeitig vor...
Dank tesa® Insect Stop mit Anklipsrahmen bleiben unbeliebte Insekten wie Mücken, Fliegen und Wespen einfach draußen. Mit dem Anklipssystem kann der Rahmen nach Bedarf eingesetzt und ohne Abnutzung ...