Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Weiß
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Weiß
TESA Insect Stop Moskitonetz Fenster Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78348017
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55388-00020-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fenster Insektenschutzrahmen
Insektenschutz-Fensterrahmen
Insektenschutzfenster
Fenstergewebe
Weitere Informationen:
Farbe
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Fenster
Waschbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1300 mm
Höhe
1500 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 m² (ab € 5,555* pro m²)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55667-00020
ab € 7,80*
Ähnlich
tesa
55667-00021
ab € 7,43*
Ähnlich
tesa
55672-00021
ab € 4,41*
Ähnlich
tesa
55914-00021
ab € 13,01*
Ähnlich
tesa
55918-00021
ab € 12,87*
Ähnlich
tesa
55914-00020
ab € 12,62*
Ähnlich
tesa
55918-00020
ab € 12,90*
Ähnlich
tesa
55396-00021-00
ab € 10,46*
Ähnlich
tesa
55388-00021-00
ab € 11,10*
Ähnlich
tesa
55396-00020-00
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.