Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0416600 0416600 MMCX-Steckverbinder Buchse, gerade 50 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530185-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0416600
EAN/GTIN:
     4011376703149
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
BKL Electronic 0416600 0416600 MMCX-Steckverbinder Buchse, gerade 50 Ω 1 St.

MMCX-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

MMCX-Steckverbinder sind sehr kleine (Ø 3,5 mm) koaxiale Steckverbinder nach DIN EN 122340. Sie sind bei PCMCIA-Karten weit verbreitet und bis 6 GHz spezifiziert. Einsatzbereiche: Mess-und Kommunikationsgeräte kleiner und kleinster Bauart.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Frequenz (max.): 6 GHz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Kabel-Durchmesser: 2.90 mm · Kabelgruppe: RG 174 U, RG 316 U, RG 188 U, EF 316 · Material (Details): Messing, vergoldet · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
6 GHz
Marke:
BKL Electronic
Impedanz (Integer):
50 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Herst.-Teilenr.:
0416600
Typ (Hersteller-Typ):
0416600
Material (Details):
Messing|ツ| vergoldet
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
2.90 mm
RoHS-konform:
Ja
Kabelgruppe:
RG 174 U|ツ| RG 316 U|ツ| RG 188 U|ツ| EF 316
Produkt-Art:
MMCX-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376703149, BKL Electronic, 0416600, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 7,05*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,07*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 7,13*
€ 10,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,92*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.