Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 0416600 0416600 MMCX-Steckverbinder Buchse, gerade 50Ω 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S27963
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     0416600
EAN/GTIN:
     4011376703149
Suchbegriffe:
MCX Steckverbinder
mcx steckverbinder
MMCX-Steckverbinder sind sehr kleine (Ø 3,5 mm) koaxiale Steckverbinder nach DIN EN 122340. Sie sind bei PCMCIA-Karten weit verbreitet und bis 6 GHz spezifiziert. Einsatzbereiche: Mess-und Kommunikationsgeräte kleiner und kleinster Bauart.
Features:
Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
0416600
Typ:
0416600
Material (Details):
Messing, vergoldet
Frequenz (max.):
6 GHz
Bauform:
Buchse, gerade
Kabel-Ø:
2.90 mm
Kabelgruppe:
RG 174 U, RG 316 U, RG 188 U, EF 316
Anschluss:
Crimpen
Impedanz:
50 Ω
Produkt-Art:
MMCX-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, Hochfrequenzstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 7,06*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 7,07*
7 Tage
50
€ 6,99*
ab € 7,17*
€ 10,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.