Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 506.000 506.000 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-530127-BP
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     506.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
eska sicherungshalter
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
ESKA 506.000 506.000 Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Feinsicherung 5 x 20 mm 6.3 A 250 V/AC 1 St.

Geschlossener Sicherungshalter

Durch die Abdeckung kann die Sicherung auch unter Spannung ohne Werkzeug aus der Fassung genommen und überprüft werden.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Sicherungen: 1 · Montageart: Aufbau · Nennspannung: 250 V/AC · Nennstrom: 6.3 A · Passend für (Sicherungen): Feinsicherung 5 x 20 mm · Produktabmessung, Breite: 26 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 9.5 mm · Rastermaß: 22.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 9.5 x 26 x 13 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
9.5 mm
Produktabmessung, Breite:
26 mm
Nennstrom - gerundet:
6.3 A
Marke:
ESKA
Anzahl Sicherungen:
1
Anschluss (Bauelemente):
Print
Passend für (Sicherungen):
Feinsicherung 5 x 20 mm
Typ (Hersteller-Typ):
506.000
Montageart:
Aufbau
Nennstrom:
6.3 A
Nennspannung:
250 V/AC
Rastermaß:
22.5 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Sicherungshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ESKA, 506.000, Feinsicherungshalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,40*
Lager 102
508
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,42*
10
€ 6,90*
ab € 0,26*
€ 0,42*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,46*
€ 0,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.