Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnder Pumpen E-ZW 65 A 16916 Schmutzwasser-Tauchpumpe 9500 l/h 14 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520680-BP
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     16916
EAN/GTIN:
     4014440169162
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Zehnder Pumpen E-ZW 65 A 16916 Schmutzwasser-Tauchpumpe 9500 l/h 14 m

Flutset

Max. Fördermenge 9500 l/h
Max. Förderhöhe 14 m
Max. Feststoffgröße 10 mm

Die schnelle Hilfe bei einer Überschwemmung. Set bestehend aus: Edelstahlpumpe E-ZW 65 A mit integrierter Rückschlagklappe, Schwimmer mit Schwimmergelenk und Befestigungsklammer zur Fixierung der Pumpe in der Box und Storzkupplung C, 15 m C-Schlauch mit Kupplungen Storz, Einklemm- und Knickschutz aus Edelstahl für den Schlauch, Transportbox mit 8 x 8 mm großen Löchern, welche auch als Schutzkorb für die Pumpe verwendet werden kann. Die Pumpe kann leicht aus der Box entnommen werden und auch außerhalb der Box verwendet werden.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: C-Schlauch · Eintauch-Tiefe: 5 m · Feststoff-Größe (max.): 10 mm · Förderhöhe (max.): 14 m · Fördermenge (max.): 9500 l/h · Gewicht: 14 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 430 W · Leistungsaufnahme (P1): 850 W · Schwimmer-Schalter: Ja

Lieferumfang:
Edelstahlpumpe E-ZW 65 A, 15 m C-Schlauch, Einklemm- und Knickschutz aus Edelstahl, Transportbox.

Weitere Informationen:
Förderdruck (max.):
1.4 bar
Marke:
Zehnder Pumpen
Druckanschluss:
C-Schlauch
Förderhöhe (max.):
14 m
Fördermenge (max.):
9500 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistung (P2):
430 W
Leistungsaufnahme (P1):
850 W
Eintauch-Tiefe:
5 m
Feststoff-Größe (max.):
10 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
14 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, tauchpumpen schmutzwasser, pumpen für schmutzwasser, 04014440169162, 4014440169162, Zehnder Pumpen, 16916, E-ZW 65 A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 336,98*
€ 399,72*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 367,89*
€ 443,67*
Lager 102
35
Frei Haus
ab € 422,59*
€ 499,02*
Frei Haus
ab € 422,59*
€ 501,66*
8 Tage
35
Frei Haus
ab € 744,61*
€ 830,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,02*
€ 593,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,50*
€ 583,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,50*
€ 540,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,59*
€ 523,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,59*
€ 502,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13643
ab € 247,57*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13181
ab € 126,99*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13182
ab € 165,32*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15223
ab € 276,01*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15221
ab € 234,51*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13179
ab € 123,73*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15219
ab € 229,29*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13646
ab € 248,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.