Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnder Pumpen E-ZW 65A 16916 Schmutzwasser-Tauchpumpe 9500 l/h 14m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S57867
Hersteller:
     Zehnder Pumpen
Herst.-Nr.:
     16916
EAN/GTIN:
     4014440169162
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Die schnelle Hilfe bei einer Überschwemmung. Set bestehend aus: Edelstahlpumpe E-ZW 65 A mit integrierter Rückschlagklappe, Schwimmer mit Schwimmergelenk und Befestigungsklammer zur Fixierung der Pumpe in der Box und Storzkupplung C, 15 m C-Schlauch mit Kupplungen Storz, Einklemm- und Knickschutz aus Edelstahl für den Schlauch, Transportbox mit 8 x 8 mm großen Löchern, welche auch als Schutzkorb für die Pumpe verwendet werden kann. Die Pumpe kann leicht aus der Box entnommen werden und auch außerhalb der Box verwendet werden.
Features:
Max. Fördermenge 9500 l/h
Max. Förderhöhe 14 m
Max. Feststoffgröße 10 mm
Lieferumfang:
Edelstahlpumpe E-ZW 65 A, 15 m C-Schlauch, Einklemm- und Knickschutz aus Edelstahl, Transportbox.
Weitere Informationen:
Gewicht:
14 kg
Max. Kabellänge:
10 m
Druckanschluss:
C-Schlauch
Max. Feststoffgröße:
10 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leistungsaufnahme (P1):
850 W
Leistung (P2):
430 W
Betriebsspannung:
230 V
Eintauchtiefe:
5 m
Förderhöhe (max.):
14 m
Fördermenge (max.):
9500 l/h
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 337,85*
€ 399,51*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 370,82*
€ 443,45*
Lager 615
Frei Haus
ab € 370,43*
€ 443,45*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 424,81*
€ 500,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,45*
€ 527,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,40*
€ 514,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 430,13*
€ 511,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,34*
€ 475,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,05*
€ 461,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,43*
€ 440,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13181
ab € 126,10*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13182
ab € 165,56*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13179
ab € 123,38*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15221
ab € 235,02*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15223
ab € 273,96*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
15219
ab € 229,83*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13643
ab € 247,80*
Ähnlich
Zehnder Pumpen
13646
ab € 247,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.