Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla EUROMAS ET 224F-LP 63224400 Industrie-Gehäuse ABS Hellgrau 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-520363-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     63224400
EAN/GTIN:
     4016138311839
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Industriegehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Bopla EUROMAS ET 224F-LP 63224400 Industrie-Gehäuse 240 x 80 x 60 ABS Hellgrau 1 St.

Euromas-Gehäuse

(L x B x H) 240 x 80 x 60 mm

IP65

Hochwertiges Industriegehäuse, enorm robust. Mit Vertiefung im Deckel, um Folientastaturen anzubringen.

Ausstattung:
Strahlwassergeschützt und absolut staubdicht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Hellgrau · Innenmaß Breite: 73.3 mm · Innenmaß Höhe: 54 mm · Innenmaß Tiefe: 214.5 mm · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 70°C.

Hinweis:
Auch für Wandmontage geeignet, kein Schutzartverlust.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 240 x 80 x 60 mm
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
214.5 mm
Innenmaß Höhe:
54 mm
Innenmaß Breite:
73.3 mm
Schutzart:
IP65
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
EUROMAS ET 224F-LP
Länge bzw. Tiefe:
240 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Industrie-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Universalgehäuse, leergehäuse ip65, leergehäuse, bopla leergehäuse, Bopla, 63224400, EUROMAS ET 224F-LP, Anzeigegehäuse, Elektronikgehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,76*
€ 31,01*
Lager 102
41
Frei Haus
ab € 21,57*
€ 31,02*
€ 3,50*
ab € 35,57*
€ 47,80*
7 Tage
42
€ 6,99*
ab € 45,39*
€ 59,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52041000
ab € 25,33*
Sonstiges
Bopla
52041060
ab € 19,21*
Sonstiges
Bopla
22035000
ab € 2,31*
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702200
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702201
ab € 0,51*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.