Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS MiniLine ML60.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2.5 A 60 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-519020-BP
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     ML60.241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN 375
Flachsenker DIN 375
DIN-Netzteil
PULS MiniLine ML60.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 2.5 A 60 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienen-Netzteil MiniLine ML60.241

28 V/DC / 2.5 A
60 W
Eingang 1-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 85 - 264 V/AC, 88 - 375 V/DC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Das kompakte Gerät für den unteren und mittleren Leistungsbereich. Das MiniLine-Netzteil ist besonders kompakt, sekundenschnell installiert und außerordentlich zuverlässig. Der Anteil kritischer Bauteile wurde konsequent reduziert, und es werden durchgängig nur hochwertige Materialien verwendet.

Ausstattung:
Schraub-Anschlussklemmen · Robustes Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 1 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 100 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 115 V/AC,230 V/AC,88 - 375 V/DC · Eingangsspannungs-Bereich: 85 - 264 V/AC, 88 - 375 V/DC · Eingänge: 1 · Gewicht: 250 g · Leistung: 60 W · Netzteiltyp: DIN Rail Stromversorgung · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Temperatur (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 45 x 75 x 91 mm
Produktabmessung, Tiefe:
91 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
PULS
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
ML60.241
Typ (Hersteller-Typ):
MiniLine ML60.241
Eingangsspannung (nominal):
115 V/AC | 230 V/AC | 88 - 375 V/DC
Anzahl Phasen (Details):
1
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
60 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemmen
Ausgangsleistung:
60 W
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
2.5 A
Eingänge:
1
Netzteiltyp:
DIN Rail Stromversorgung
Eingangsspannungs-Bereich:
85 - 264 V/AC|ツ| 88 - 375 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,15*
€ 62,59*
€ 8,95*
ab € 48,18*
€ 63,46*
Frei Haus
ab € 50,26*
€ 63,88*
4 Tage
2
€ 6,40*
ab € 50,51*
€ 64,09*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 81,18*
€ 101,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,77*
€ 103,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,12*
€ 100,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,18*
€ 96,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
YRM2.Diode
ab € 66,25*
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 169,95*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 242,97*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 172,76*
Zubehör
Puls
MLY10.241
ab € 24,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.