Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK Lithium XS 56-899 Automatikladegerät 12 V 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-516865-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-899
EAN/GTIN:
     7350009568999
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK Lithium XS 56-899 Automatikladegerät 12 V 5 A

Automatik-Ladegerät Lithium XS

Perfekte Ladung und Ladeerhaltung von LiFePo4 Batterien
Spezielles 8-stufiges Lithium-Ladeprogramm
Ladezustand über 8-stufige LED-Anzeige sichtbar
einfach anschließen und fertig

Das LITHIUM XS ist ein fortschrittliches mikroprozessorgesteuertes Ladegerät mit Erhaltungsladefunktion speziell für Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4). Es ist speziell für Lithium-Ionen-Phosphat-Batterien (LiFePO4) ausgelegt. Es kann LiFePO4-Batterien zwischen 5 Ah und 60 Ah mit einem Ladestrom bis 5 A aufladen sowie LiFePO4-Batterien bis 120 Ah mit Erhaltungsladung versorgen. Das Gerät ist einfach zu bedienen: einfach anschließen und der Ladevorgang beginnt. Die Batterie muss zum Aufladen nicht abgeklemmt werden, und etwaige Niederspannungsschutzelektronik wird automatisch zurückgesetzt. Das LITHIUM XS ist ein „Connect and forget“-Ladegerät mit 8 Ladestufen. Dazu gehören u. a. ein Prüfmodus, der ermittelt, ob die Batterie die Ladung annehmen und halten kann, ein einzigartiger Optimierungsmodus zur Wiederherstellung der vollen Kapazität und ein patentierter Erhaltungslademodus für maximale Leistung auch nach Monaten der Inaktivität.

Ausstattung:
Elektroniksicher · Spritzwasser- und staubdicht (IP 65)

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 60 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.: 5 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Lithium · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest · Ladefunktion (Akku): 8 · Ladestrom bei 12V: 5 A · Schutzart: IP65

Weitere Informationen:
Marke:
CTEK
Schutzart:
IP65
Ladestrom bei 12V:
5 A
Akkuspannung (LOV):
12 V
Geeignet für (Autobatterien):
Lithium
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkutest
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
60 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
5 Ah
Ladefunktion (Akku):
8
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 84,37*
€ 107,69*
4 Tage
15
1
€ 7,90*
ab € 92,1629*
€ 107,7029*
1
Frei Haus
ab € 96,24*
€ 115,11*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 102,22*
€ 118,88*
1
€ 3,50*
ab € 107,78*
€ 124,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,88*
€ 135,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,22*
€ 129,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
40-006
ab € 9,53*
Sonstiges
Ctek
56-263
ab € 9,85*
Sonstiges
Ctek
56-304
ab € 9,87*
Sonstiges
Ctek
56-384
ab € 7,84*
Sonstiges
Ctek
56-573
ab € 8,82*
Sonstiges
Ctek
56-915
ab € 9,13*
Sonstiges
Ctek
56-260
ab € 4,33*
Sonstiges
Ctek
56-380
ab € 16,19*
Sonstiges
Ctek
56-870
ab € 12,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.