Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK Lithium XS Akkuladegerät für 1 LiFePO4 Akkus , 12V/5A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
CTEK Lithium XS Akkuladegerät für 1 LiFePO4 Akkus , 12V/5A-
CTEK Lithium XS Akkuladegerät für 1 LiFePO4 Akkus , 12V/5A-
CTEK Lithium XS Akkuladegerät für 1 LiFePO4 Akkus , 12V/5A-
CTEK Lithium XS Akkuladegerät für 1 LiFePO4 Akkus , 12V/5A-
Artikel-Nr.:
     108EL-9015840
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     XS 5.0
EAN/GTIN:
     7350009568999
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Ladende Akkugrößen = 12 V
Akku-Technologie = LiFePO4
Ausgangsspannung = 12V
Ladestrom = 5A
Steckertyp = EU
Anzahl zu ladender Akkus = 1
Eingangsspannung = 220 → 240V ac
Batterien Lieferumfang = Nein
Anzahl der Ladestufen = 8
Modellnummer = Lithium XS
Abmessungen = 168 x 65 x 40mm

CTEK-AkkuladegerätDas CTEK LITHIUM XS-Akkuladegerät ist ein mikroprozessorgesteuertes Gerät zum Aufladen und Warten von Li-Ion-Phosphat-Akkus (LiFePO4) und zur Maximierung ihrer Leistung und Lebensdauer. Dieses Ladegerät ist äußerst flexibel und lädt LiFePO4-Akkus von 5 Ah bis 60 Ah und hält bis zu 120 Ah aufrecht. Es handelt sich um ein vollautomatisches Connect-and-Forget-Ladegerät mit 8 Ladeschritten einschließlich einer Prüfsequenz, um zu zeigen, ob der LiFePO4-Akku eine Ladung aufnehmen und aufbewahren kann, einen einzigartigen Maximierschritt zur Wiederherstellung der vollen Kapazität und ein patentiertes Wartungsladen. Dies gewährleistet eine maximale Leistung auch nach Monaten der Inaktivität. Dieses Akkuladegerät hat eine Ausgangsspannung von 12 V und einen Ladestrom von 5 A.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung liegt zwischen 220 V ac und 240 V ac Komplett-Batterie-Wartung LiFePO4 Funkenfrei Verpolungsschutz Kurzschlussfest Spritzwassergeschützt StaubdichtZertifizierungenCE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
12 V
Akku-Technologie:
LiFePO4
Ausgangsspannung:
12V
Ladestrom:
5A
Steckertyp:
EU
Anzahl zu ladender Akkus:
1
Eingangsspannung:
220 → 240V ac
Batterien Lieferumfang:
Nein
Anzahl der Ladestufen:
8
Modellnummer:
Lithium XS
Abmessungen:
168 x 65 x 40mm
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät li-io akku 12 volt, ladegerät li-ion, autobatterieladegerät ctek, 9015840, Batterien und Ladegeräte, Ladegeräte und Powerbanks, Akkuladegeräte, CTEK, XS50, Batteries & Chargers, Battery Chargers & Power Banks, Battery Chargers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 84,46*
€ 109,69*
3 Tage
31
1
€ 7,90*
ab € 91,0429*
€ 109,7029*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 101,96*
€ 121,71*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 101,68*
€ 124,40*
1
€ 3,50*
ab € 108,22*
€ 127,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,40*
€ 148,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,80*
€ 147,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,52*
€ 141,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
40-006
ab € 9,53*
Sonstiges
Ctek
56-263
ab € 9,81*
Sonstiges
Ctek
56-304
ab € 9,86*
Sonstiges
Ctek
56-384
ab € 8,00*
Sonstiges
Ctek
56-573
ab € 8,81*
Sonstiges
Ctek
56-915
ab € 8,13*
Sonstiges
Ctek
56-260
ab € 4,29*
Sonstiges
Ctek
56-380
ab € 16,15*
Sonstiges
Ctek
56-870
ab € 12,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.