Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek Lithium XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek Lithium XS
Ctek Lithium XS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24433484
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-899
EAN/GTIN:
     7350009568999
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ladestrom
5
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
600 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 104,26*
€ 124,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ctek
40-006
ab € 9,53*
Sonstiges
Ctek
56-263
ab € 9,82*
Sonstiges
Ctek
56-304
ab € 9,72*
Sonstiges
Ctek
56-384
ab € 8,02*
Sonstiges
Ctek
56-573
ab € 8,81*
Sonstiges
Ctek
56-915
ab € 8,10*
Sonstiges
Ctek
56-260
ab € 4,29*
Sonstiges
Ctek
56-380
ab € 16,22*
Sonstiges
Ctek
56-870
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.