Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek 40-006 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ctek 40-006 Montage-Kit
Ctek 40-006 Montage-Kit
Ctek 40-006 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-25116824
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     40-006
EAN/GTIN:
     7340103400066
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Robuste und vielseitige Montagevorrichtung für eine praktische Lagerung von Ladegerät und Kabeln. Der offene Rahmen erlaubt guten Zugriff auf die Funktionen des Ladegeräts. - Praktische Verwahrung von Ladegerät und Kabeln. - Der offene Rahmen erlaubt guten Zugriff auf die Funktionen des Ladegeräts. - Geeignet für alle CTEK -Ladegeräte von 3,8–5,0 A.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
CTEK chargers 3.8–5.0 A
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.