Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION CT5.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 5 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-512792-BP
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CT5.241
EAN/GTIN:
     8754040014474
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
PULS DIMENSION CT5.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 5 A 120 W Anzahl Ausgänge:1 x Inhalt 1 St.

Hutschienen-Netzteil DIMENSION CT5.241

28 V/DC / 5 A
120 W
Eingang 2-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 323 - 552 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme

Kostenoptimiertes Netzteil ohne Kompromiss in Qualität, Zuverlässigkeit, Baugröße und Leistungsreserven.

Ausstattung:
Zweiphaseneingang · AC/DC Weitbereichseingang · 20% Leistungsreserve (Power Boost) · Justierbare Ausgangsspannung · Aktive Einschaltstrombegrenzung · Volle Leistung von -25 bis +60 °C · Große Schraubklemmen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Phasen (Details): 2 · Ausgangsspannung (Details): 24 V/DC · Ausgangsspannung (max.): 28 V/DC · Ausgangsspannung (min.): 24 V/DC · Ausgangsspannung (nom.): 24 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingangsspannung (max.): 480 V/AC · Eingangsspannung (min.): 380 V/AC · Eingangsspannung (nominal): 400 V/AC · Eingangsspannungs-Bereich: 323 - 552 V/AC · Gewicht: 500 g · Leistung: 120 W · Netzteiltyp: DIN Rail Stromversorgung · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 124 mm · Temperatur (max.): +70 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 40 x 124 x 117 mm
Produktabmessung, Tiefe:
117 mm
Produktabmessung, Höhe:
124 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Marke:
PULS
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Herst.-Teilenr.:
CT5.241
Typ (Hersteller-Typ):
DIMENSION CT5.241
Eingangsspannung (nominal):
400 V/AC
Anzahl Phasen (Details):
2
Eingangsspannung (max.):
480 V/AC
Eingangsspannung (min.):
380 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
120 W
Anschlüsse (Details):
Schraubklemme
Ausgangsspannung (Details):
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Netzteiltyp:
DIN Rail Stromversorgung
Eingangsspannungs-Bereich:
323 - 552 V/AC
Temperatur (max.):
+70 °C
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 121,27*
€ 129,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 120,34*
€ 138,76*
Frei Haus
ab € 118,68*
€ 141,94*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 127,07*
€ 149,77*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 184,92*
€ 211,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,22*
€ 251,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,58*
€ 243,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,78*
€ 237,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 168,76*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 243,80*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 171,80*
Zubehör
Puls
YR2.DIODE
ab € 37,78*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,74*
Zubehör
Puls
ZM12.SIDE
ab € 6,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.