Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULS DIMENSION CT5.241 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/DC 5A 120W Anzahl Ausgänge:1 x Inha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S95405
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CT5.241
EAN/GTIN:
     8754040014474
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Kostenoptimiertes Netzteil ohne Kompromiss in Qualität, Zuverlässigkeit, Baugröße und Leistungsreserven.
Features:
28 V/DC / 5 A
120 W
Eingang 2-phasig
Eingangsspannungs-Bereich 323 - 552 V/AC
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme
Weitere Informationen:
Leistung:
120 W
Höhe:
124 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
500 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung (nominal):
400 V/AC
Ausgangsspannung (nom.):
24 V/DC
Phasen:
2
Herst.-Teilenr.:
CT5.241
Anschlüsse:
Schraubklemme
Ausgangsspannung:
24 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Anschluss:
Schraubklemme
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Ausgangsspannung (min.):
24 V/DC
Ausgangsspannung (max.):
28 V/DC
Eingangsspannung (max.):
480 V/AC
Eingangsspannung (min.):
380 V/AC
Max. Temperatur:
+70 °C
Eingangsspannung:
323 - 552 V/AC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 116,33*
€ 138,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 119,71*
€ 138,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,79*
€ 143,31*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 128,16*
€ 147,74*
7 Tage
6
€ 6,95*
ab € 128,74*
€ 147,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
UB10.241
ab € 169,80*
Zubehör
Puls
UBC10.241
ab € 243,16*
Zubehör
Puls
UF20.241
ab € 172,47*
Zubehör
Puls
ZM1.WALL
ab € 4,75*
Zubehör
Puls
ZM12.SIDE
ab € 6,93*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 21,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.