Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM9-10(24VDC) Schütz 3 Schließer 4 kW 24 V/DC 9 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-507284-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276705
EAN/GTIN:
     4015082767051
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Eaton DILM9-10(24VDC) Schütz 3 Schließer 4 kW 24 V/DC 9 A 1 St.

Leistungsschütz DILM

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Hilfskontaktart: 1 Schließer · Kontaktart (LOV): 3 Schließer · Laststrom: 9 A · Lebensdauer (mechanisch): 10 x 106 · Leistung: 4 kW · Nennspannung: 24 V/DC · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274): finger- und handrückensicher
Schalthäufigkeit, mechanisch: 9000
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad: III/3
Umgebungstemperatur: -40°C bis +80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 24 V/DC
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
3 Schließer
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
DILM9-10(24VDC)
Nennspannung:
24 V/DC
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Laststrom:
9 A
Schaltspannung (max.):
400 V/AC
Leistung:
4 kW
Lebensdauer (mechanisch):
10 x 10<sup>6</sup>
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schütz
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
€ 8,90*
ab € 17,16*
€ 21,85*
1 Tag
73
€ 4,98*
ab € 17,44*
€ 22,15*
1 Tag
10
€ 4,99*
ab € 22,82*
€ 28,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,93*
€ 30,48*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 46,23*
€ 55,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 5,62*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 43,98*
Zubehör
Eaton
101447
ab € 50,06*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,85*
Zubehör
Eaton
104944
ab € 48,45*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,90*
Zubehör
Eaton
104946
ab € 48,75*
Zubehör
Eaton
104947
ab € 48,54*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,61*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,46*
Zubehör
Eaton
278433
ab € 26,13*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,79*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,10*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 7,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.