Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Halbleiterrelais 857-704 100 mA Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-506570-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-704
EAN/GTIN:
     4045454835491
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
Relaismodul
WAGO Halbleiterrelais 857-704 100 mA Schaltspannung (max.): 48 V/DC 1 St.

JUMPFLEX®-Stecksockel mit Solid-State-Relais

Für Schienenmontage TS 35. Anschluss über Zugfederklemmen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Last-Strom (max.): 100 mA · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 81 mm · Produktabmessung, Tiefe: 94 mm · Schaltspannung (max.): 48 V/DC · Schaltspannung (min.): 0 V/DC · Steuerspannung (max.): 24 V/DC · Steuerspannung (min.): 24 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
94 mm
Produktabmessung, Höhe:
81 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Steuerspannungs-Bereich:
24 - 24 V/DC
Marke:
WAGO
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemmen
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
857-704
Steuerspannung (max.):
24 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Last-Strom (max.):
100 mA
Schaltspannung (max.):
48 V/DC
Schaltspannung (min.):
0 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, Steckrelais, Triac, steckrelais, 04045454835491, 4045454835491, WAGO, 857-704, 180-3046
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 16,8277*
€ 18,3577*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 14,61*
€ 19,93*
1
€ 5,00*
ab € 15,49*
€ 21,26*
1
€ 5,95*
ab € 15,65747*
€ 21,32747*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 29,24*
€ 40,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 96,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-184
ab € 0,0877*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,664*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 13,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-006
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-012
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-017
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.