| |
|
| Artikel-Nr.: 102-505952-BP Herst.-Nr.: 282120 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| tele Powermodul für Überwachungsrelais TR2-230VAC 1 St.
Power-Modul für AC-Versorgungsspannung
Power-Modul zur Spannungsversorgung der Überwachungsrelais Serie GAMMA.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V/AC · Passend für Marke (Relais): Tele · Passend für Serie (Relais): Tele Serie GAMMA
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für Marke (Relais): | Tele | Passend für Serie (Relais): | Tele Serie GAMMA | Marke: | tele | Typ (Hersteller-Typ): | TR2-230VAC | Betriebsspannung: | 230 V/AC | Produkt-Art: | Powermodul für Überwachungsrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Überwachungsrelais, tele industrierelais, einphasentrafo, tele, 282120, TR2-230VAC, relaiszubehör, relais zubehör |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,49* | € 11,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,14* | € 12,03* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 8,19* | € 12,04* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,63* | € 14,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,74* | € 14,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|