Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PLC-RSC-230UC/21AU Interfacerelais 220 V/DC, 230 V/AC 50 mA 1 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-505518-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2966294
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Phoenix Contact PLC-RSC-230UC/21AU Interfacerelais 220 V/DC,230 V/AC 50 mA 1 Wechsler 1 St.

Relaismodul

PLC-Interface bestehend aus Grundklemme und steckbarem Miniaturrelais mit Mehrlagen-Goldkontakt, zur Montage auf Tragschiene NS 35/7,5.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgSnO + Hartvergoldung · Nennspannung: 220 V/DC,230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 6.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Tiefe: 94 mm · Relais-Besonderheiten: mit LED,mit Brückengleichrichter · Schaltspannung (max.): 36 V/DC,30 V/AC · Schaltstrom (max.): 50 mA · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 6.2 x 80 x 94 mm
Produktabmessung, Tiefe:
94 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
6.2 mm
Marke:
Phoenix Contact
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Relais-Besonderheiten:
mit LED | mit Brückengleichrichter
Typ (Hersteller-Typ):
PLC-RSC-230UC/21AU
Nennspannung:
220 V/DC | 230 V/DC
Schaltstrom (max.):
50 mA
Schaltspannung (max.):
36 V/DC | 30 V/DC
Kontaktmaterial:
AgSnO + Hartvergoldung
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Interfacerelais
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, koppelrelais phoenix contact, industrierelais, 2050000433474, Phoenix Contact, 2966294, PLC-RSC-230UC/21AU, 358-8294
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 13,22*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 12,21*
€ 13,81*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,26*
€ 13,82*
1
€ 8,95*
ab € 11,21*
€ 15,66*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 23,25*
€ 31,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,84*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,00*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4656*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5198*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2589*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.