Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO Halbleiterrelais 788-700 3.5 A Schaltspannung (max.): 24 V/DC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504668-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-700
EAN/GTIN:
     4064161262918
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
WAGO Halbleiterrelais 788-700 3.5 A Schaltspannung (max.): 24 V/DC 1 St.

Stecksockel mit Solid-State-Relais

Mit Zugfederklemmen, für Schienenmontage TS 35.

Technische Daten:
Last-Strom (max.): 3.5 A · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 53 mm · Produktabmessung, Tiefe: 86 mm · Schaltspannung (max.): 24 V/DC · Schaltspannung (min.): 0 V/DC · Schutzart: IP20 · Steuerspannung (max.): 30 V/DC · Steuerspannung (min.): 18 V/DC · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
86 mm
Produktabmessung, Höhe:
53 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Steuerspannungs-Bereich:
18 - 30 V/DC
Marke:
WAGO
Schutzart:
IP20
Typ (Hersteller-Typ):
788-700
Steuerspannung (max.):
30 V/DC
Steuerspannung (min.):
18 V/DC
Last-Strom (max.):
3.5 A
Schaltspannung (max.):
24 V/DC
Schaltspannung (min.):
0 V/DC
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Halbleiterrelais
Weitere Suchbegriffe: Optokoppler, Relaismodul, Relaissockel, relaissockel wago 24v, relaissockel, wago relaissockel, 2050000907876, WAGO, 788-700, elektronisches relais, el relais
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 22,43221*
€ 24,35221*
20
€ 5,95*
ab € 22,71241*
€ 24,71241*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,80*
ab € 23,88*
€ 26,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 20,73*
€ 27,64*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 41,49*
€ 52,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-115
ab € 0,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-120
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-007
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.