Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 788-516 Relaisbaustein Nennspannung: 230 V/AC Schaltstrom (max.): 8 A 2 Wechsler 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-504663-BP
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
WAGO 788-516 Relaisbaustein Nennspannung: 230 V/AC Schaltstrom (max.): 8 A 2 Wechsler 1 St.

Stecksockel mit Kleinschaltrelais

Stecksockel mit Kleinschaltrelais und Betriebsanzeige für Schienenmontage TS 35. Anschluss über Zugfederklemmen.

Technische Daten:
Kontaktart (LOV): 2 Wechsler · Kontaktmaterial: AgNi 90/10 · Lebensdauer (mechanisch): 5 x 106 Schaltspiele · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 54 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Schaltleistung (max.): 2000 VA · Schaltspannung (max.): 250 V/AC · Schaltstrom (max.): 8 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 86 x 15 x 54 mm
Produktabmessung, Höhe:
54 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
WAGO
Schutzart:
IP20
Kontaktart (LOV):
2 Wechsler
Typ (Hersteller-Typ):
788-516
Nennspannung:
230 V/AC
Schaltstrom (max.):
8 A
Schaltspannung (max.):
250 V/AC
Schaltleistung (max.):
2000 VA
Lebensdauer (mechanisch):
5 x 10<sup>6 </sup>Schaltspiele
Kontaktmaterial:
AgNi 90/10
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Relaisbaustein
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,95*
ab € 8,88679*
€ 9,72679*
1 Tag
278
1
€ 6,40*
ab € 7,41*
€ 10,07*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,68*
€ 10,45*
1
€ 5,46*
ab € 8,54*
€ 11,57*
Lager 102
54
1
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 28,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-145
ab € 0,1732*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-115
ab € 0,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-116
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-117
ab € 1,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-120
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-125
ab € 1,40*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-152
ab € 2,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
788-154
ab € 2,32*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.