Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-503216-BP Herst.-Nr.: 80.91.0.240.0000 EAN/GTIN: 8012823274447 |
| |
|
| | |
| Finder 80.91.0.240.0000 80.91.0.240.0000 Zeitrelais Multifunktional 1 St. Zeitbereich: 0.1 s - 20 h 1 Wechsler
Zeitrelais Taktgeber-asymmetrisch 80.91.0.240.0000
6 Zeitbereiche bis 20 h Impuls- und Pausezeiten unterschiedlich Impulsbeginnend
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Ausführung (Zeitrelais): Multifunktional · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,12 V/AC · Funktionen (Relais): Taktgeber asymmetrisch, impulsbeginnend,Taktgeber asymmetrisch, impulsbeginnend, mit Startkontakt · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Kontaktmaterial: AgCdO · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 60.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 88.8 mm · Schaltleistung (max.): 4000 VA · Schaltspannung (max.): 400 V/AC · Schaltstrom (max.): 16 A · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Zeitbereich (max.): 20 h · Zeitbereich (min.): 0.1 s · Zeitbereich(e) (Relais): 2 s,20 s,2 min,20 min,2 h,20 h
Hinweis: Zulassungen: cULus, EAC, RINA, LR. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (B x H x T) 17.5 x 60.8 x 88.8 mm | Produktabmessung, Tiefe: | 88.8 mm | Produktabmessung, Höhe: | 60.8 mm | Produktabmessung, Breite: | 17.5 mm | Zeitbereich: | 0.1 s - 20 h | Marke: | Finder | Schutzart: | IP20 | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemmen | Kontaktart (LOV): | 1 Wechsler | Ausführung (Zeitrelais): | Multifunktional | Funktionen (Relais): | Taktgeber asymmetrisch|ツ| impulsbeginnend | Taktgeber asymmetrisch|ツ| impulsbeginnend|ツ| mit Startkontakt | Zeitbereich(e) (Relais): | 2 s | 20 s | 2 min | 20 min | 2 h | 20 h | Typ (Hersteller-Typ): | 80.91.0.240.0000 | Schaltstrom (max.): | 16 A | Schaltspannung (max.): | 400 V/AC | Zeitbereich (max.): | 20 h | Zeitbereich (min.): | 0.1 s | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Schaltleistung (max.): | 4000 VA | Kontaktmaterial: | AgCdO | Betriebsspannung (Bereich): | 12|ツ| 12 - 240|ツ| 240 V/DC|ツ| V/AC | Betriebsspannung max.: | 240 V/DC | Temperatur (max.): | +60 °C | Temperatur (min.): | -20 °C | Produkt-Art: | Zeitrelais | UKCA-konform: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nachlauf-Relais, Nachlaufrelais, Asymmetrischer Taktgeber, Taktgeber, Zeitrelais, industrierelais finder, multifunktionszähler, 08012823274638, 08012823274447, 8012823274638, Finder, 80.91.0.240.0000 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 40,33* | € 50,73* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 40,49* | € 50,79* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 41,31* | € 51,72* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 40,29* | € 52,04* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 80,57* | € 95,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|